TPGN UNC #6-32-M HE Machos de Acero Rápido con un 5% de Co, con Entrada Corregida, para Máquina. Para el Mecanizado de Roscas Unificadas de Paso Normal en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460611
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460611
EAN / GTIN 7291075587104
Número del fabricante 3460611

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Longitud total (OAL) 56 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNC No.6, Hilos por pulgada (TPI) 32, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 3 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 56 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNC No.6
  • Hilos por pulgada (TPI): 32
  • Longitud utilizable (LU): 20 mm