TPGN MF-12X1.25-M HE Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Entrada Corregida para Máquina. Para el Mecanizado de Roscas Métricas ISO de Paso Fino en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460580
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460580
EAN / GTIN 7291075586749
Número del fabricante 3460580

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) MF12, Paso de rosca (TP) 1.25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 9 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 100 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): MF12
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 1.25 mm