TPGN UNC 7/16-14-M HETI Machos de Acero Rápido con un 5% de Co, con Entrada Corregida, para Máquina. Para el Mecanizado de Roscas Unificadas de Paso Normal en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460179
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460179
EAN / GTIN 7291075586824
Número del fabricante 3460179

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNC 7/16, Hilos por pulgada (TPI) 14

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 6.2 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 100 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 20 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNC 7/16
  • Hilos por pulgada (TPI): 14