GCPAD 6R-T16-JHP Adaptadores con Conductos para Alta presión de refrigerante que Montan Plaquitas Cerámicas GCP y GCP-R

Número de artículo: 3457078
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3457078
EAN / GTIN 7291075570359
Número del fabricante 3457078

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de corte/torneado, anchura de corte máx. (CWX) 7,13 mm, anchura de corte mín. (CWN) 6,35 mm, longitud total (OAL) 42 mm

Característica:

  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 16 mm
  • Anchura de corte máx. (CWX): 7,13 mm
  • Min. Ancho de corte (CWN): 6,35 mm
  • Anchura de la función (WF): 4,6 mm
  • Longitud total (OAL): 42 mm
  • Altura del eje (H): 33 mm