TYROLIT DCC Sierras para corte en seco 125x2x22,23 STANDARD hormigón

Número de artículo: 34500110
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
Número de artículo 34500110
EAN / GTIN 9009013032979
Número del fabricante 34500110
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

Ventaja:

  • Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilable de granos de diamante de alta calidad con una unión óptima
  • El excelente efecto refrigerante y la evacuación de virutas garantizan una mayor vida útil y duración
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Material:

  • hormigón

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Nota:

  • Para el tratamiento de hormigón, solado, asfalto, enlucido de muros y arenisca
  • Adecuado para amoladoras angulares convencionales de hasta 230 mm de diámetro y para todas las cortadoras de disco convencionales (también para corte en húmedo) a partir de 300 mm de diámetro