IFP 387-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar DFN para Materiales de los Grupos ISO P, M y Aleaciones a Altas Temperaturas (ISO S)

Número de artículo: 3445845
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3445845
EAN / GTIN 7291075565157
Número del fabricante 3445845

Descripción

Descripción:

Cabezales de taladro modulares, diámetro de corte (DC) 38,7 mm, inserto de corte código de tamaño del asiento (SSC) 38,0, ángulo, 1. Paso (SIG) 140 grados, longitud del cuello (LPR) 22 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 38,7 mm
  • Longitud de la función (LF): 16,12 mm
  • Código de tamaño de asiento de inserción de corte (SSC): 38,0
  • Ángulo, 1. Nivel (SIG): 140 grados
  • Longitud del collar (LPR): 22 mm