Broca de carburo sólido SCD0313-1012-0315IXC30 IC908 con canales de refrigerante internos, profundidad de perforación 30 veces D, para el mecanizado de materiales ISO-K

Número de artículo: 3444214
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3444214
EAN / GTIN 7291075560800
Número del fabricante 3444214

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.315″, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.313″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.313″, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 10.43″, Longitud total (OAL) 12.402″, Longitud utilizable (LU) 10.12″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.315″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales 0.313″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.313″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.313″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 10.43″
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL): 12.402″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.417″
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU): 10.12″