SCCD 120-056-120 ACF5 IC608 Brocas Integrales Planas de Tres Labios con Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3443906
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3443906
EAN / GTIN 7291075553666
Número del fabricante 3443906

Descripción

Descripción:

Broca de metal duro, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 12 mm, propiedad de refrigerante (CSP) Coolant Thru, dirección (HAND) Right Hand, diámetro de broca (DC) 12 mm, tamaño de broca / diámetro de corte (DC) - métrico 12 mm, longitud de estría (LCF) 72 mm, rango L/D 5xD, rango L/D 5xD, longitud total (OAL) 118 mm, longitud útil (LU) 56 mm

Característica:

  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 12 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Diámetro de perforación (DC): 12 mm
  • Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 12 mm
  • Longitud de varilla de sujeción (LCF): 72 mm
  • L/D rango 5xD
  • Número de dientes 3
  • Longitud total (OAL): 118 mm
  • Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
  • Longitud del eje (LS): 45 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Longitud útil (LU): 56 mm