FFQ4 D1.25-07-W1.25-06 Fresas de Alto Avance que Montan Plaquitas Cuadradas de Una Sola Cara con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3442110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3442110
EAN / GTIN 7291075558111
Número del fabricante 3442110
Número L L23910 102804

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Número de plaquitas (CICT) 7, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.0275″, Longitud total (OAL) 4.95″, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 2-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.903″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.0275″
  • Longitud funcional (LF): 3.809″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Longitud total (OAL): 4.95″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 2-1/2″