Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 50 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 16.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 25 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX): 25 mm
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 5
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.7 mm
- Longitud funcional (LF): 78 mm
- Longitud de la cabeza (LH): 52 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
- Longitud total (OAL): 110 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.2 Degrees
- Tipo de mango Weldon
- Par (TQ): 0.9 Nxm
- Longitud utilizable (LU): 50 mm