PMC LT20D50R15-35 IC908 insertos con tres bordes de corte para giro interno y biselado

Número de artículo: 3441059
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
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
Número de artículo 3441059
EAN / GTIN 7291075561203
Número del fabricante 3441059

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado y separación de inmersión de carburo sólido y soldado, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 5 mm, radio de esquina (RE) 0,15 mm, profundidad de corte, máx. (CDX) 0,5 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 5 mm
  • Radio de esquina (RE): 0,15 mm
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,5 mm
  • Dirección (MANO): Mano izquierda
  • Anchura de la punta de perforación (A): 4 mm
  • DMin separación 5 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta