PMC LT20D60R15-15 IC908 Insertos con tres bordes de corte para torneado interno y biselado

Número de artículo: 3441045
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3441045
EAN / GTIN 7291075561067
Número del fabricante 3441045

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado y separación de inmersión de carburo sólido y soldado, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, radio de esquina (RE) 0,15 mm, profundidad de corte, máx. (CDX) 0,5 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6 mm
  • Radio de esquina (RE): 0,15 mm
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,5 mm
  • Dirección (MANO): Mano izquierda
  • Anchura de la punta de perforación (A): 5 mm
  • DMin separación 6 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra