TCGT 16T302F-L ID5 Plaquitas positivas de tres filos de 60° con punta de PCD (derecha o izquierda) para operaciones de acabado en metales no férricos

Número de artículo: 3435135
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3435135
EAN / GTIN 7291075532111
Número del fabricante 3435135

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,2 mm, longitud del borde de corte (L) 16,5 mm, diámetro Incírculo (IC) 9,52 mm, espesor de inserción de corte (S) 3,97 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,2 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 16,5 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 15,9 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 4,4 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 9,52 mm
  • WSP tamaño 32,50.
  • Espesor de inserción (S): 3,97 mm
  • Alimentación máxima 0,6 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.