MTECK 06031C9 0.7ISO IC908 liberación interna del paso del molino de rosca de carburo sólido, plomo x2 con agujero de refrigerante, utilizado para el perfil de rosca ISO.

Número de artículo: 3432795
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3432795
EAN / GTIN 7291075568981
Número del fabricante 3432795

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3.1 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Diámetro de corte (DC): 3.1 mm
  • Longitud total (OAL): 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 0.7 mm
  • Longitud utilizable (LU): 14 mm