Accesorios Para muelas Unitised 25 x 25 x 4,8

Número de artículo: 34214172
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 34214172
EAN / GTIN 8024406573007
Número del fabricante 34214172
Número L L50140 3169
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Este accesorio PREMIUM permite sujetar discos compactos prensados en diámetros pequeños en el amoladora recta. El manejo sencillo y la mayor seguridad posible para el usuario están garantizados. Tenga en cuenta el revoluciones máximo permitido.

Característica:

  • Forma: Accesorios para discos
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : SOPORTE UW-SET
  • Dimensiones (D x T x H): 25 x 25 x 4,8 mm
  • Diámetro del recipiente: 25 mm
  • Espesor: 25 mm
  • Taladro: 4,8 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Para el montaje en el amoladora recta
  • Manejo sencillo

Aplicación:

  • Permite una sujeción fácil y segura de los discos compactos en el amoladora recta