ECD-S2 05/120C05-50 IC900 Fresas de Metal Duro Integral para Punteado y Chaflanado

Número de artículo: 3420492
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3420492
EAN / GTIN 7291075489859
Número del fabricante 3420492

Descripción

Descripción:

Herramientas de grabado y biselado, diámetro de corte (DC) 5 mm, longitud de corte máx. (APMX) 1,28 mm, número de bordes de corte (NOF) 2, longitud total (OAL) 50 mm, longitud de trabajo (LU) 10 mm

Característica:

  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 5 mm
  • Diámetro de corte (DC): 5 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 1,28 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 50 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Longitud útil (LU): 10 mm