Cepillos manuales con rascador para acero 290 x 32 x 140

Número de artículo: 34203491
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Identificación y clasificación

Número de artículo 34203491
EAN / GTIN 9003172000169
Número del fabricante 34203491
Número L L50140 2618
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los cepillos manuales PREMIUM con rascador de Tyrolit son una herramienta popular para trabajos de limpieza en bruto. Los cepillos de alta calidad se utilizan con frecuencia para cepillar y raspar la suciedad más incrustada, especialmente en el sector metalúrgico y en las obras de construcción. Esta herramienta demuestra de lo que es capaz, especialmente al eliminar salpicaduras de cemento persistentes. Además, el mango de madera de haya de alta calidad ofrece la máxima comodidad al usuario.

Característica:

  • Forma: 90HS DG CEPILLO DE MANO CON RASCADOR
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 4 fila(s)
  • Dimensiones (ancho x alto x largo): 290 x 32 x 140 mm
  • Diámetro del recipiente: 290 mm
  • Espesor: 32 mm
  • Taladro: 140 mm
  • Herramienta para: Afilado manual

Ventaja:

  • Rascador integrado: Uso en obras, especialmente para eliminar salpicaduras de cemento
  • Ideal para cepillar y rascar la suciedad más incrustada
  • Equipada con un mango de madera de haya de alta calidad

Aplicación:

  • Para trabajar el acero
  • Ideal para desbarbar, limpiar cordones de soldadura y limpiar superficies