A16M SCLCL-09 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

Número de artículo: 3420194
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3420194
EAN / GTIN 7291075493719
Número del fabricante 3420194
Número L L23910 103411

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CCMT 09T304-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 20 mm
  • Longitud total (OAL): 150 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -7 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 30 mm
  • Altura del mango (H): 15 mm