MTECBF 1010G16 19W IC908 Fresas de metal duro para roscar interior o exterior con agujero para refrigerante. Destinadas a Perfiles de Rosca BSF/BSP.

Número de artículo: 3394885
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3394885
EAN / GTIN 7291075551877
Número del fabricante 3394885

Descripción

Descripción:

Fresadora de rosca - Sólido, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 10 mm, diámetro de corte (DC) 10 mm, longitud total (OAL) 73 mm, rosca por pulgada (TPI) 19 hilos/″

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 10 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Diámetro de corte (DC): 10 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 10 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 7
  • Longitud total (OAL): 73 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Tipo de forma de hilo (THFT): WH55
  • Hilo por pulgada (TPI): 19 hilos/″

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra