MTECBF12095G20 1.75ISO IC908 Endmills internos de roscado de carburo sólido con un agujero de refrigerante. Destinado a perfiles de hilo ISO.

Número de artículo: 3394351
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3394351
EAN / GTIN 7291075551747
Número del fabricante 3394351

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 9.5 mm, Longitud total (OAL) 84 mm, Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 9.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 20 mm
  • Número de labios (NOF): 7
  • Longitud total (OAL): 84 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 1.75 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra