L-BOXX, ,L-BOXX 238 FEIN

Número de artículo: 33901690000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 33901690000
EAN / GTIN 4014586464039
Número del fabricante 33901690000
Número L L00020 110432
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Almacenamiento ordenado de la herramienta y los accesorios.
  • ,Transporte seguro de la herramienta y los accesorios.
  • ,Unión mediante clic patentada.
  • ,Integración en los sistemas de equipamiento de los vehículos de fabricantes de renombre.

Característica:

  • Anchura: 445 mm
  • Longitud: 358 mm
  • Altura: 254 mm
  • Volumen de depósito: 25,5 l
  • Peso: 2,8 kg