AV C6 SEM27 61X300 Portafresas Antivibratorios con Agujeros para Refrigeración Interna, Arrastre Axial y Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 3353763
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3353763
EAN / GTIN 7291075485714
Número del fabricante 3353763

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 61 mm, Longitud del cuerpo (LB) 300 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 61 mm
  • Longitud del cuerpo (LB): 300 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 21 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 63

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra