MD-MNC 380-189-W6 Cabezales de perforación modulares intercambiables con cabezal piloto SUMOCHAM e insertos triangulares periféricos

Número de artículo: 3335866
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3335866
EAN / GTIN 7291075565089
Número del fabricante 3335866
Número L L23910 103482

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.9 mm, Diámetro de corte (DC) 38 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6.9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 38 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 20
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 189-MNC
  • Point Length (PL): 3 mm
  • Voladizo (LPR): 35 mm