Radschlagstempelapparat mit Zahlen 0-9, 3 mm altura de letra, 58 - 61 dureza HRC en el grabado

Número de artículo: 332-353
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 332-353
EAN / GTIN 4027474928810
Número del fabricante 332-353
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El aparato de sello de rueda de la serie 332 se utiliza para marcar sin problemas secuencias de números en piezas con una resistencia de hasta 1300 N/mm² en artesanía, industria y taller. El conjunto tiene una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Los sellos de rueda de la serie 332 son especialmente adecuados para marcar acero inoxidable debido a su superficie niquelada.
  • Gracias a la visibilidad mejorada, los números configurados son legibles.
  • La construcción que ahorra espacio permite su uso en situaciones de instalación estrechas.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 50 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 1 15/16
  • Profundidad total [mm]: 30 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 1 3/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 5 7/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 3 mm
  • Número de dígitos: 6