Estampa de rueda para cifras, con 6 mm altura de letra, 58 - 61 dureza HRC en el grabado

Número de artículo: 332-106
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 332-106
EAN / GTIN 4027474803742
Número del fabricante 332-106
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El sello de rueda para números de la serie 332 se utiliza junto con un soporte de estampado para marcar sin problemas series de números en piezas de trabajo con una resistencia de hasta 1300 N/mm² en artesanía, industria y taller. El conjunto tiene una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Los sellos de rueda de la serie 332 son especialmente adecuados para marcar acero inoxidable gracias a su superficie niquelada.
  • Gracias a el borde afilado, los números ajustados son legibles.
  • Duradero gracias a material robusto y de alta calidad

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 9 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 6 mm
  • Diámetro interior [mm].1: 10 mm
  • Diámetro exterior [mm].1: 73 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra