Juego de punzones estándar de 9 piezas DIN 1451 con altura de letra 20 mm, dureza 58 - 61 HRC en la grabación

Número de artículo: 328-120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 328-120
EAN / GTIN 4027474010096
Número del fabricante 328-120
Número L L80010 2504
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de punzones estándar de la serie 328, de 9 piezas, se utiliza para el marcado sin problemas de piezas de trabajo con una resistencia de hasta 900 N/mm² (27 HRC) en artesanía, industria y taller. El juego tiene un tipo de letra estandarizado según DIN 1451 y una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. El juego estándar de la serie 328 es un clásico, ideal para un uso universal.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 100 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 3 15/16
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 20
  • Anchura del eje [pulgadas]: 13/16
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 20 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra