{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango | 63 mm | |
| Tamaño de placa | 08HP | |
| Adaptador | PSC | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Norma asiento | ISO 26623-1 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo medida A | 65 mm | |
| ⌀ perforación previa mínimo D1 mín. | 80 mm | |
| Distancia entre puntas eje f | 45 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
| Pieza de repuesto | P04 | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 320306 63/08HP | |
| EAN / GTIN | 2050001772954 | |
| Número del fabricante | PS6.PWE.LLA.065-HP |