F90LN D050-05-22-L-N15 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1506 .

Número de artículo: 3197885
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3197885
EAN / GTIN 7291075231304
Número del fabricante 3197885

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 50 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 14 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 47 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL): 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees