EBH-A2 02-04W06-48 HS MPC Fresa Hemisférica Corta de HSS, 2 Labios con Hélice de 30º

Número de artículo: 3121053
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HSSMILL
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 3121053
EAN / GTIN 7291075189834
Número del fabricante 3121053
Número L L24300 7

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 2 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 48 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 48 mm
  • Tipo de mango Weldon

De la misma serie "HSSMILL" Ver todos