Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-2, ⌀ exterior A / cono: 200/5mm

Número de artículo: 310655 200/5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior A / cono (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-2
Paso E 55 mm
Altura sin mordazas H1 74,5 mm
Altura con mordazas H2 107 mm
Cantidad de espárragos 6
⌀ de centrado B 82,5 mm
Tamaño de los espárragos 1/2-20
Cuadradillo de llave K 11 mm
Peso 16,7 kg
Velocidad de giro máxima 4.000 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto Plato plano espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 310655 200/5
EAN / GTIN 4019208036724
Número del fabricante 185436
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.
Para los cabezales de husillo DIN 55029 con espárragos Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Volumen de suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.
1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000315200. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.° 313120313140.
DIN 702-2 corresponde a la antigua norma DIN 55029.

Descargas y documentos

Productos adecuados