FDN D080-06-22-LN08 Fresas Huecas de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 08

Número de artículo: 3106211
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 3106211
EAN / GTIN 7291075304343
Número del fabricante 3106211
Número L L23980 2642

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 22.5 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Número de labios (NOF) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Arbor Style A
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 10
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Longitud utilizable (LU) 28 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MINI-TANGSLOT" Ver todos