MM TS-A-L4.00-C.625-T10 Mangos Cilíndricos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3103154
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103154
EAN / GTIN 7291075276954
Número del fabricante 3103154
Número L L24070 420

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T10
  • Longitud total (OAL): 4″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 5/8″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T10
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 39420 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos