FSB D4.0-0.50-08-R10 Fresa de Ranurar Frontal con Arrastre Axial

Número de artículo: 3100885
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 3100885
EAN / GTIN 7291075099119
Número del fabricante 3100885
Número L L23980 1623

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.07″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 11 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.37″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.16″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 11

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.07″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Número de plaquitas (CICT): 11
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.37″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.16″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 11
  • Longitud utilizable (LU): 1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos