• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Pinzas portapiezas ER con obturación, ER32, ⌀ de sujeción nominal d: 1/4mm

Número de artículo: 309001 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 309001 1/4
EAN / GTIN 4062406104320
Número del fabricante 309001 1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.