Prolongación para fresas con rosca, Rosca M × medida A: M8X30

Número de artículo: 301358 M8X30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × medida A precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M8
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 30 mm
⌀ exterior D 13,5 mm
⌀ de la perforación D1 8,5 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 301358 M8X30
EAN / GTIN 4062406107529
Número del fabricante 301358 M8X30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango perforado para la alimentación de refrigerante.