{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Rosca M | M5 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo medida A | 30 mm | |
| ⌀ exterior D | 13 mm | |
| ⌀ de la perforación D1 | 5,5 mm | |
| ⌀ de ajuste Dp | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Tipo de producto | Reducción |
| Número de artículo | 301344 M5/M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197331939 | |
| Número del fabricante | 301344 M5/M8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |