Alicates de corte diagonal de aislamiento Professional electric con DynamicJoint® 160 mm, 61/2″

Número de artículo: 27431
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 27431
EAN / GTIN 4010995274313
Número del fabricante 27431
Número L L60070 4181
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Ahorra dinero: Dos herramientas en una, cortar a medida y pelar.
  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Aplicación: Alicates de corte diagonal especiales con función adicional para instalaciones eléctricas.
  • Normas: DIN ISO 5749.
  • Präzises und sauberes Schneiden von weichem und hartem Draht sowie abisolieren von 1,5 und 2,5 mm²
  • DynamicJoint® - Construcción de articulación innovadora y única
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 1.6 mm
  • Longitud Total (mm): 160 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 61/2″
  • Fuerza de corte: 13
  • Alambre blando (mm): 4 mm
  • Alambre semi-duro (mm): 2 mm
  • Alambre duro (mm): 1.6 mm
  • Rango de desaislamiento sección transversal mín (mm²): 1.5 mm²
  • Rango de desaislamiento sección transversal máx (mm²): 2.5 mm²
  • Rango de desaislamiento sección transversal mín – máx (mm²): 1.5 - 2.5
  • con batería / batería recargable: No