Insertos de corte HELIGRIP, IC8250, Anchura de tronzado w / radio angular R: 6/0,5mm

Número de artículo: 273403 6/0,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas FG
Velocidad de corte vc aplicación principal 45 m/min - 260 m/min
Ancho de tronzado w 6 mm
Radio angular R 0,5 mm
Clase IC8250
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profundidad de corte ap 0,6 mm - 3 mm
Avance f Torneado 0,22 mm/rev. - 0,36 mm/rev.
Avance f Ranurado 0,13 mm/rev. - 0,23 mm/rev.
Avance f Ranurado axial 0,12 mm/rev. - 0,28 mm/rev.
Avance f Refrentado 0,15 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Profundidad de cortep mín. 0,6 mm
Profundidad de cortep máx. 3,6 mm
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie HELI-GRIP
Asignación fino/desbaste Acabado
Denominación del fabricante GRIP 6005Y IC8250
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273403 6/0,5
EAN / GTIN 7291075028904
Número del fabricante 6200354

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 273766273768.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos