• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte de torneado de apriete con ángulo de inclinación fijo 1,5°, derecha, Tamaño de vástago / plaquita L: 8/11mm

Número de artículo: 271995 8/11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 8 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Anchura de función L4 8 mm
Longitud de la cabeza L1 17,5 mm
Longitud total L 136,4 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar 279810 4
Ángulo de inclinación 1,5 grados
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 271995 8/11
EAN / GTIN 4045197954589
Número del fabricante 271995 8/11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados