{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ mínimo Dmín. | 8 mm | |
| Anchura de ranura m (H13) | 1,3 mm | |
| Clase | HB720 | |
| Ranuras según norma | DIN 472 | |
| Tamaño de plaquita ⌀ d | 6 mm | |
| Ancho de tronzado w | 1,4 mm | |
| Grosor de la placa T | 3,6 mm | |
| Distancia entre puntas y centro L3 | 4,8 mm | |
| Profundidad máxima de corte tmáx. | 1 mm | |
| Avance f | 0,02 mm/rev. - 0,03 mm/rev. | |
| Serie | Mini | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
| Número de artículo | 270110 8/1,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197560360 | |
| Número del fabricante | 270110 8/1,3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |