Cabeza de corte intercambiable Master Mute derecha, para VC.. Plaquitas de corte

Número de artículo: 265226 16/11
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tamaño de placa 11 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Tipo de boca derecha
Número de canales de refrigeración 2
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm
Desplazamiento central L3 16 mm
Longitud total L 17 mm
Tornillo para plaquita reversible 269028 38
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 265226 16/11
EAN / GTIN 4069515035743
Número del fabricante 265226 16/11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.° 265060265076.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos