Juego de bits Standard de 25 mm mixto 31 unid. 1/4″ C6,3 incl. caja

Número de artículo: 26252
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 26252
EAN / GTIN 4010995262525
Número del fabricante 26252
Número L L60070 1057
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Los bits y el portabits pueden usarse tanto con máquina como manualmente.
  • Sujeción segura de los bits gracias al portabits de 1/4″ con bloqueo mecánico e imán
  • Con 30 bits y portabits
  • Seleccionar el bit adecuado de la caja de herramientas es una tarea tediosa que requiere mucho tiempo, sobre todo en los trabajos fuera de taller. El juego de bits Estándar de Wiha es ideal para mantener las cosas organizadas y ordenadas. Con 30 bits estándar de alta calidad de 25 mm, la caja ofrece una organización perfecta y el bit adecuado para todos los trabajos de atornillado a mano o a máquina en todo momento y en cualquier lugar. El soporte universal magnético de 1/4″, con potente imán de neodimio, sujeta los bits con seguridad y firmeza. La robusta caja de plástico de alta calidad se abre fácilmente mediante desbloqueo y permite acceder cómodamente a la selección de bits. Su práctico dispositivo de suspensión permite colgar fácilmente la caja de bits en la pared.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 2x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 6x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 6x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard de 25 mm hexagonal de 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Portabits magnético 58 mm de 1/4″ (01895)
  • 1x Bitbox

Productos adecuados