Plato soporte X-LOCK, 115 mm, duro

Número de artículo: 2608601713
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
Portaherramientas Sistema X-LOCK

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608601713
EAN / GTIN 3165140938495
Número del fabricante 2608601713
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El plato de apoyo X-LOCK duro es ideal para trabajos de lijado grueso (tamaño de grano P50 y más grueso)
  • Se caracteriza por un diseño multi-ranura particularmente rígido, que garantiza la máxima presión de contacto entre el disco y la pieza de trabajo y permite así realizar trabajos de lijado pesados y muy agresivos
  • Para trabajar cómodamente, la superficie inclinada del plato de apoyo garantiza una posición ergonómica al lijar
  • El plato de apoyo de plástico reforzado con fibra de vidrio y resistente al calor es extremadamente resistente a la temperatura y a la rotura
  • Gracias al sistema X-LOCK sin llave, los platos de apoyo se pueden cambiar de forma rápida y sencilla.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 114 mm
  • Dimensión altura: 16 mm
  • Dimensión longitud: 158 mm
  • Peso bruto: 0,108 kg
  • Velocidad, máx. min-1: 13300
  • Diámetro mm: 115
  • Peso neto: 0,05 kg
  • Volumen: 0,288 dm3
  • X-LOCK: ja