Placa oscilante, 110 x 150 mm

Número de artículo: 2608601448
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608601448
EAN / GTIN 3165140823029
Número del fabricante 2608601448
Número L L00590 2136
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El disco de lijado para lijadoras orbitales tiene patrones de agujeros que lo hacen compatible con varias máquinas
  • Se adapta a: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 135 mm
  • Dimensión altura: 18 mm
  • Dimensión longitud: 200 mm
  • Anchura, hoja mm: 110
  • Peso bruto: 0,08 kg
  • Cierre: Nein
  • Longitud, hoja mm: 150
  • Descripción del rendimiento: Compatibilidad versátil con máquinas
  • Peso neto: 0,072 kg
  • Volumen: 0,486 dm3
  • Ventaja HL (corto): Compatibilidad versátil con máquinas
  • X-LOCK: Nein

Productos adecuados