Plato lijador, 110 x 100 mm, con cierre velcro

Número de artículo: 2608601443
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608601443
EAN / GTIN 3165140822978
Número del fabricante 2608601443
Número L L00590 1927
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El plato lijador con fijación de tipo sujecion de cierre por adherencia es un plato lijador de repuesto adecuado para trabajos estándar
  • Adecuado para: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Adecuado para lijadoras orbitales Bosch
  • Dimensión de anchura: 135 mm
  • Dimensión altura: 8 mm
  • Dimensión longitud: 200 mm
  • Anchura, hoja mm: 110
  • Peso bruto: 0,058 kg
  • Cierre: ja
  • Longitud, hoja mm: 100
  • Descripción del rendimiento: Trabajo estándar
  • Peso neto: 0,039 kg
  • Volumen: 0,216 dm3
  • Ventaja HL (corto): Disco de recambio para trabajos estándar
  • X-LOCK: Nein

Productos adecuados