Cubierta protectora con placa de cubierta

Número de artículo: 2605510258
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Identificación y clasificación

Número de artículo 2605510258
EAN / GTIN 3165140418713
Número del fabricante 2605510258
Número L L00590 2319
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • La cubierta protectora está diseñada para trabajos generales de amolado y lijado
  • Viene con una placa de cubierta para amolado de corte
  • Se adapta a: GWS 14-125; GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 15-150 CIP; GWS 17-150 CI; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150 mm); GWX 17-150; GWX 18V-10 SC (125 mm) Professional.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 125 mm
    • Dimensión altura: 60 mm
    • Dimensión longitud: 180 mm
    • Peso bruto: 0,42 kg
    • Diámetro mm: 150
    • Peso neto: 0,42 kg
    • Volumen: 1,35 dm3
    • X-LOCK: Nein