{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | CCMT060204-HQ CA115P | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Clase | CA115P | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicación principal | P | |
| Condición de corte | continuo | |
| Rompevirutas | HQ | |
| Tolerancia | M | |
| Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 270 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 260092 CA115P | |
| EAN / GTIN | 4960664045396 | |
| Número del fabricante | TML00322 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |