Soporte de torneado de apriete SCACR 90°, para plaquitas de corte reversibles CC.., derecha

Número de artículo: 260014 12/06
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SCACR/L 1212M06
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
Anchura de función L4 12 mm
Longitud de la cabeza L1 12 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269021 1
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 260014 12/06
EAN / GTIN 4045197797544
Número del fabricante 260014 12/06
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados