• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de torneado de apriete PWLNR 95° Eco, para plaquitas de corte reversibles WN.., derecha

Número de artículo: 251904 16/08
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Código ISO Soporte PWLNR/L 1620X08
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 34 mm
Longitud total L 81 mm
Calzo 259031 19
Palanca articulada 259015 3
Tornillo de palanca articulada 259018 3
Resorte 259046 1
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 251904 16/08
EAN / GTIN 4045197651129
Número del fabricante 251904 16/08
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Eco" Ver todos