HFHR 25-200-5T20 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal Exterior

Número de artículo: 2500578
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500578
EAN / GTIN 7291075033564
Número del fabricante 2500578
Número L L23920 2790

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 800 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 200 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 26 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32.5 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript